Rørnøgle Stillson model max. 102mm

Art.-nr.: 131A.36
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
    Produkttype Rør- og vandpumpetang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 131A.36
    EAN/GTIN 3148516740724
    Producentnummer 131A.36
    L-nummer L60130 5922

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrker: Meget robust rørnøgle, tænder hærdet til 55 HRc
    • Meget præcis anvendelse på grund af fin bearbejdning af gevind og rulle

    Egenskab:

    • En max. [″]: 3'1/2
    • En max. [mm]: 102
    • B [mm]: 49,5
    • C [mm]: 30,5
    • E [mm]: 30,5
    • L [″]: 36
    • L [mm]: 900
    • [kg]: 6.000

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven