Rørnøgle Stillson model SLS - 24″

Art.-nr.: 131A.24SLS
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 131A.24SLS
EAN/GTIN 3662424042409
Producentnummer 131A.24SLS
L-nummer L60130 10730

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Udstyret med FACOM®'s SLS-system for at forhindre, at den falder ned ved et uheld
  • Meget robust rørnøgle, tænder hærdet til 55 HRc. Meget præcis anvendelse på grund af den fine bearbejdning af gevind og rulle.

Egenskab:

  • En max. [″]: 2'1/2
  • A max. [mm]: 76
  • B [mm]: 41,5
  • E [mm]: 27,5
  • L [″]: 24
  • L [mm]: 600
  • [kg]: 3,025

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven