• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

Rørnøgle Stillson model max. 76mm

Art.-nr.: 131A.24
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel
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
Produkttype Rør- og vandpumpetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 131A.24
EAN/GTIN 3148516740649
Producentnummer 131A.24
L-nummer L60130 891
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: Meget robust rørnøgle, tænder hærdet til 55 HRc
  • Meget præcis anvendelse på grund af fin bearbejdning af gevind og rulle

Egenskab:

  • En max. [″]: 2'
  • Maks. [mm]: 76
  • B [mm]: 41,5
  • C [mm]: 27,5
  • E [mm]: 27,5
  • L [″]: 24
  • L [mm]: 600
  • [kg]: 3.000

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven