Tør slibeskive keramisk 125x50x32 mm form 6 89A60K5V53

Art.-nr.: 131991
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 131991
EAN/GTIN 9003171319910
Producentnummer 131991
L-nummer L50140 657

Betegnelse

Beskrivelse:

Med dette værktøj sliber de alle skæreværktøjer til træ- og metalindustrien samt forskellige skæreknive. Disse produkter er plader og grydeskiver med hvid korund eller sintrede korund blandinger, som anvendes til tørslibning. Den aftalte specifikation af dette værktøj forhindrer misfarvning af emnerne.

Egenskab:

  • Form: 6 CYLINDRISK SLIBEPOTTE
  • Kornstørrelse: 60
  • Vs/max: 35 m/s
  • Specifikation : W13 / E13
  • Mål (D x D x H): 125 x 50 x 32 mm
  • Diameter: 125 mm
  • Tykkelse: 50 mm
  • Hul: 32 mm
  • Materialets egnethed: Stål, HSS

Fordel:

  • Universel brug på stål
  • Ingen misfarvning af emnet
  • Individuelt justerbar

Anvendelse:

  • Til bearbejdning af alle skæreværktøjer til træ- og metalindustrien samt forskellige skæreknive af stål og HSS

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven