GARANT Master Tap SteelHT maskintap HSS-E-PM form B 6HX M27

Art.-nr.: 131940 M27
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager

Vælg variant og styktal

M Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: M
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E PM
  • Norm: DIN 376
  • Gevindstandard: DIN 13

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Gevindstørrelse M27
    Belægning TiCN
    Gevindtype M
    Flankevinkel 60 grader
    Skæremateriale HSS E PM
    Norm DIN 376
    Gevindstandard DIN 13
    Toleranceklasse ISO 2X 6HX
    Skærfasform B
    Skaft Cylinderskaft med h9
    Indvendig køling nej
    Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved gennemgangshul
    Skæreretning højre
    Gevindstigning 3 mm
    Samlet længde L 160 mm
    Skaft-⌀ Ds 20 mm
    Skaftfirkant □ 16 mm
    Kernehul-⌀ 24 mm
    Gevind-⌀ 27 mm
    Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
    Antal spånnoter 4
    Farvering rød
    Serie Master Tap
    Antal skær Z 4
    Gevinddybde 81 mm
    Produkttype Snittapper

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 131940 M27
    EAN/GTIN 4067263829645
    Producentnummer 131940 M27

    Anvendelsestabel

    Stål < 750 N/mm²
    P
    30
    Stål < 900 N/mm²
    P
    20
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    15
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    12
    Stål < 50 HRC
    H
    5
    TOOLOX 33
    H
    15
    TOOLOX 44
    H
    5
    INOX > 900 N/mm²
    M
    7
    Ti > 850 N/mm²
    S
    5
    Olie
     
    våd, maksimal
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Effektiv snittap specielt udviklet til anvendelse i stål med høj trækstyrke og til vanskeligt bearbejdelige materialer. Kraftigt skæreansnit, til processtabilitet ved høj skærekraftsbelastning.
    • HSS-E-PM skæremateriale – af hensyn til højeste skærkantstabilitet.
    • Optimeret skærekantafrunding.
    • TiCN-belægning – giver maksimal slitagebeskyttelse.

    Anbefaling:

    Vi anbefaler ved TOOLOX- og HARDOX-materialer at vælge en større kernehuls-⌀ afvigende fra DIN-specifikationerne (se tabel).

    Downloads og dokumenter

    Fra samme serie "Master Tap" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven