{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M2 | |
Belægning | nitreret og vaporiseret | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2X 6HX | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,4 mm | |
Samlet længde L | 45 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 2,8 mm | |
Skaftfirkant □ | 2,1 mm | |
Kernehul-⌀ | 1,6 mm | |
Gevind-⌀ | 2 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 2 | |
Farvering | rød | |
Antal skær Z | 2 | |
Gevinddybde | 6 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 131920 M2 | |
EAN/GTIN | 4045197070630 | |
Producentnummer | 131920 M2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spånbrydertapper HSS-E, nitreret og vaporiseret, M: M2
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
167 styk på lager
205,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
93 styk på lager
286,82 DKK
200,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
166 styk på lager
306,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
138 styk på lager
136,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager
285,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | nitreret og vaporiseret | hårdkrom | nitreret + vaporiseret | TiN | DLC |
Flankevinkel | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader |
Samlet længde L | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 47 mm |
Gevindtype | M | M | M | M | M |
Skaftfirkant □ | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm |
Skæreretning | højre | højre | højre | højre | højre |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 2×D ved gennemgangshul | Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 4×D ved gennemgangshul |