12,5 mm (1/2″) Bitholder med indvendig sekskant 5/16″ L.38 mm

Art.-nr.: 13180010
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
    Produkttype Bitholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 13180010
    EAN/GTIN 4018754103874
    Producentnummer 13180010
    L-nummer L60010 856

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Indvendig sekskant 5/16″
    • Din 3126 form D 8/ISO 1173 form D 8
    • Unbrakonøgle med ringtrykfjeder
    • Bits er nemme at sætte i, klikkes sikkert på plads og kan nemt trækkes ud igen

    Egenskab:

    • d: 22 mm
    • Drev firkantet indvendigt (mm): C 12,5 mm
    • Længde [mm): 38 mm
    • Udgang sekskant indvendig (mm): D 8 mm
    • Udgang sekskantet indvendig (tommer): 5/16″
    • Firkantet drev indvendigt (tommer): 1/2″
    • Vægt: 65 g

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven