Støtteskive til hurtig udskiftning af fiberskive 75-6x40 mm MEDIUM-R.

Art.-nr.: 131783
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype grovrengøringsfiber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 131783
EAN/GTIN 9003171317831
Producentnummer 131783

Betegnelse

Beskrivelse:

Med dette FØRSTEKLASSES tilbehør kan du nemt og sikkert montere Quick-Change-disken på din mini-vinkelsliber. Tilbehøret fås i de mest almindelige størrelser med en diameter på 50 og 75 mm.

Egenskab:

  • Form: Disktilbehør, der kan skiftes hurtigt
  • Materialets egnethed: Materiale uafhængig
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : Medium
  • Diameter: 75 mm
  • Kornstørrelse: 40
  • Værktøj til: Vinkelsliber

Fordel:

  • Til skiver med en diameter på 50 og 75 mm
  • Til mini vinkelsliberen

Anvendelse:

  • Tilbehør til Quick-Change diske til montering på mini vinkelslibere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven