{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M12 | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 376 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 3 6G | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,75 mm | |
Samlet længde L | 110 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 9 mm | |
Skaftfirkant □ | 7 mm | |
Kernehul-⌀ | 10,2 mm | |
Gevind-⌀ | 12 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | uden | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 36 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 131350 M12 | |
EAN/GTIN | 4045197069689 | |
Producentnummer | 131350 M12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spånbrydertapper 6G DIN 376, ubelagt, M: M12
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
120 styk på lager
251,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
585 styk på lager
237,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager
329,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
613 styk på lager
254,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.554 styk på lager
143,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Flankevinkel | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader |
Samlet længde L | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Toleranceklasse | ISO 3 6G | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Gevinddybde | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 24 mm |
Skaft-⌀ Ds | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |