3/8″ Slagbitholder medfølger 7/16″ Bit DIN3126 E11.2, XZN M14

Art.-nr.: 13134X-92 M14
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
Produkttype Bitholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 13134X-92 M14
EAN/GTIN 4991644327799
Producentnummer 13134X-92 M14
L-nummer L60050 10761

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 92 mm
Mål D2: 22 mm
Kør: 3/8″
Firkantet fatning
M14
XZN
Overflade: mangan-fosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven