Udførelse:
Hovedmateriale
67% polyester, 33% bomuld, PVC-belagt, vind- og vandtæt, flammebestandig, antistatisk, 390 g/m²
Lommer
Benlomme med bælge og klap
Åbning med klap for at gøre det muligt at hænge sømlommerne ud
Detaljer
Seler
Elastik og snor i taljen
Plastik trykknapper
Svejste sømme
Justerbare og aftagelige seler med elastik
Printet reflektor
Funktionalitet
Vind- og vandtæt med svejsede sømme
Finish
Justerbar benbund med knapper, Justerbar benbund med burrelåslukning refleksbånd
Beskrivelse:
- Flammebestandige regnbukser til dig med opgaver, der kræver slidstærkt men samtidig fleksibelt regntøj, som du også skal være synlig i
- Bukserne er vind- og vandtætte med svejsede sømme, der ikke lader fugt trænge ind
- God pasform med bred elastik bagpå, justerbare og aftagelige seler og justerbare benafslutninger med knapper og burrelåslukning med bælge og låg, åbning med låg for mulighed for at hænge sømlommer ud
- Har overførselsreflekser
- Certificeret i henhold til EN 1149-5
- EN ISO 20471
- EN 343
- EN ISO 14116
- IEC 61482-2
Norm:
- EN 343, Class 4,1
- EN ISO 20471, Class 2
- EN ISO 14116, index 3
- EN 1149-5
- IEC 61482-2, APC 1