{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M2 | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 3 6G | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,4 mm | |
Samlet længde L | 45 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 2,8 mm | |
Skaftfirkant □ | 2,1 mm | |
Kernehul-⌀ | 1,6 mm | |
Gevind-⌀ | 2 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Antal spånnoter | 2 | |
Farvering | uden | |
Antal skær Z | 2 | |
Gevinddybde | 6 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 131300 M2 | |
EAN/GTIN | 4045197069573 | |
Producentnummer | 131300 M2 |