Spånbrydertapper HSS-E-PM form CS M3

Art.-nr.: 131290 M3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager
  • Gevindtype: M
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E PM
  • Norm: DIN 371
  • Gevindstandard: DIN 13

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M3
Belægning ubelagt
Gevindtype M
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E PM
Norm DIN 371
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 2 6H
Skærfasform CS
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 0,5 mm
Samlet længde L 56 mm
Skaft-⌀ Ds 3,5 mm
Skaftfirkant □ 2,7 mm
Kernehul-⌀ 2,5 mm
Gevind-⌀ 3 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Antal spånnoter 3
Farvering uden
Antal skær Z 3
Gevinddybde 9 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 131290 M3
EAN/GTIN 4045197069481

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
15
Stål < 500 N/mm²
P
18
Stål < 750 N/mm²
P
18
Stål < 900 N/mm²
P
18
Stål < 1100 N/mm²
P
9
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Med skæreansnit.
(Form CS) − Ansnit på 2−3 gevindgange − med skæreansnit.

Fordel:

Højere slidstyrke.
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
    M Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven