Spånbrydertapper form B DIN 376 M27

Art.-nr.: 131200 M27
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager

Vælg variant og styktal

M Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: M
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS
  • Norm: DIN 376
  • Gevindstandard: DIN 13

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Gevindstørrelse M27
    Belægning ubelagt
    Gevindtype M
    Flankevinkel 60 grader
    Skæremateriale HSS
    Norm DIN 376
    Gevindstandard DIN 13
    Toleranceklasse ISO 2 6H
    Skærfasform B
    Skaft Cylinderskaft med h9
    Indvendig køling nej
    Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved gennemgangshul
    Skæreretning højre
    Gevindstigning 3 mm
    Samlet længde L 160 mm
    Skaft-⌀ Ds 20 mm
    Skaftfirkant □ 16 mm
    Kernehul-⌀ 24 mm
    Gevind-⌀ 27 mm
    Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
    Antal spånnoter 4
    Farvering uden
    Antal skær Z 4
    Gevinddybde 81 mm
    Produkttype Snittapper

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 131200 M27
    EAN/GTIN 4045197069184
    Producentnummer 131200 M27

    Anvendelsestabel

    Aluminium (med korte spåner)
    N
    13
    Stål < 500 N/mm²
    P
    15
    Stål < 750 N/mm²
    P
    15
    Olie
     
    våd, maksimal
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Med skæreansnit.
    Alle størrelser: Skaft iht. DIN 376 (= skaft-⌀ indsnævret), dermed egnet til større anvendelsesdybder.
    Str. M2; M2,5; M3 − Uden firkant.
    ISO 2 6H
    HSS

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven