GARANT Master Tap Alu maskinsnittap ekstra lang M20

Art.-nr.: 131115 M20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager

Vælg variant og styktal

M Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: M
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E PM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Gevindstandard: DIN 13

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M20
Belægning DLC
Gevindtype M
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E PM
Norm Fabriksstandard
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 2X 6HX
Skærfasform B
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 4×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 2,5 mm
Samlet længde L 200 mm
Skaft-⌀ Ds 16 mm
Skaftfirkant □ 12 mm
Kernehul-⌀ 17,5 mm
Gevind-⌀ 20 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Antal spånnoter 3
Farvering gul
Serie Master Tap
Antal skær Z 3
Gevinddybde 80 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 131115 M20
EAN/GTIN 4067263830078
Producentnummer 131115 M20

Anvendelsestabel

Alu
N
35
Aluminium (med korte spåner)
N
32
Alu > 10% Si
N
20
PMMA akryl
N
20
PA 66
N
18
PEEK
N
18
Cu
N
18
CuZn
N
25
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

High-performance-gevindbor, specielt udviklet til aluminium og ikke-jernholdige legeringer. Ekstra lange notgange og halslængde til brugbare gevinddybder på op til 4×D.
  • HSS-E-PM skæremateriale giver høj skærekantstabilitet.
  • Ultra-glat DLC-belægning for slidstyrke og ingen kolde svejsninger.
  • Ekstra lang spånrumsgeometri.

Med ekstra langt skaft.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Tap" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven