{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Belægning | vaporiseret | |
Gevindtype | M | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | Fabriksstandard | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skærfasform | B | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 1,5×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Type af gevindværktøj | Håndsnittapper | |
Gevindstigning | 1,5 mm | |
Samlet længde L | 41 mm | |
Skærlængde Lc | 21 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 7 mm | |
Kernehul-⌀ | 8,5 mm | |
Produkttype | Snittapbit |
Artikelnummer | 130992 M10 | |
EAN/GTIN | 4067263295877 | |
Producentnummer | 130992 M10 |