{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | 12 | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | TR | |
Flankevinkel | 30 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | Fabriksstandard | |
Toleranceklasse | DIN 103 7H | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 1,5×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 3 mm | |
Samlet længde L | 110 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Skaftfirkant □ | 6,2 mm | |
Kernehul-⌀ | 9,25 mm | |
Type af gevindværktøj | Håndsnittap | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | uden | |
Antal skær Z | 3 | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 130790 TR12X3 | |
EAN/GTIN | 4062406087807 | |
Producentnummer | 130790 TR12X3 |