Universel aftrækker 2-arm 130 x 100 mm

Art.-nr.: 1307703
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Toarmet aftrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1307703
EAN/GTIN 4036976107005
Producentnummer 1307703

Betegnelse

Beskrivelse:

Til sikker og hurtig fjernelse af skiver, hjul, kuglelejer osv.
Stærkt, ergonomisk udformet tværhoved med forstærkning af bøjningsmomentet
Det ergonomisk udformede tværhoved har endnu stærkere og sikrere udtrækningsmomenter på grund af forstærkningen af bøjningsmomentet på bagsiden
Justeringsskala til jævn justering af udtrækskrogene. Giver mulighed for centreret og kraftoptimeret aftræk selv ved de højeste aftrækskræfter
Skarp justering understøtter ergonomisk og hurtigt arbejde
Uskiftelig spindelspids (kugle eller spids).

Egenskab:

  • Antal arme: 2
  • Antal kroge: 2
  • Udformning: 2-armede
  • Belastning på hele aftrækker (max.) [t]: 3 t
  • Bredde af krogsokkel ved arbejdsflade c1 [mm]: 22 mm
  • Krogfodstykkelse ved punktet e1 [mm]: 3,0 mm
  • Krogfoddybde anvendelig d2 [mm]: 12 mm
  • Bredde på tværs af flader [mm: 17 mm
  • Skalainddeling fås: x
  • Anvendelig spændedybde b [mm]: 100 mm
  • Spændebredde udvendigt aftræk (max.) [mm]: 130 mm
  • Spændebredde indvendigt aftræk a2 (min.) [mm]: 70 mm
  • Spændebredde indvendig aftræk a2 (max.) [mm] [mm]: 170 mm
  • Spindelmontering: M14x1,5mm
  • Spindel Trykstykke type: Kugle og spids
  • Spindelgevindstørrelse: M14x1,5x140mm
  • Spindel Gevindlængde (anvendelig) [mm]: 140 mm
  • Spindel Overfladebelægning: Nitrocarbureret
  • Spindel Bredde på tværs af flader: 17 mm
  • Anvendelse/anvendelse: Til aftrækning af drivskiver, hjul, kuglelejer osv.
  • Trækstyrke (max.) [t]: 3
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Tilgængelige 3D-data: ingen
  • Skridsikker anordning på spindel tilgængelig: ingen
  • Krog kan forskydes parallelt: ja
  • Krogbremse til stede: ingen
  • Hydraulisk spindel fås: ingen
  • Kan eftermonteres med hydraulisk spindel: ingen
  • Hurtig frigørelseshåndtag til rådighed: ja
  • Skruer medfølger: ingen
  • Spændebeslag til rådighed: ingen
  • Skridsikre anordning på spindel: ingen
  • Spindelspids kan udskiftes: ja
  • Vendbare arme fås: ja
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven