{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | G3/4 | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | G | |
Flankevinkel | 55 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 5157 | |
Skærfasform | C; D | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,814 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 14 | |
Gevind-⌀ | 26,44 mm | |
Samlet længde L | 90 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Skaftfirkant □ | 16 mm | |
Kernehul-⌀ | 24,5 mm | |
Type af gevindværktøj | Håndsnittapper | |
Farvering | uden | |
Gevinddybde | 79,32 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 130660 G3/4 | |
EAN/GTIN | 4067263036463 | |
Producentnummer | 130660 G3/4 |