{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | G3/4 | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | G | |
Flankevinkel | 55 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 5157 | |
Skærfasform | C; D | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,814 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 14 | |
Gevind-⌀ | 26,44 mm | |
Samlet længde L | 90 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Skaftfirkant □ | 16 mm | |
Kernehul-⌀ | 24,5 mm | |
Type af gevindværktøj | Håndsnittap | |
Farvering | uden | |
Gevinddybde | 79,32 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 130650 G3/4 | |
EAN/GTIN | 4045197067791 | |
Producentnummer | 130650 G3/4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Håndsnittapsæt G3/4
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager
774,79 DKK
402,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
89 styk på lager
1.158,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
554,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | uden |
Flankevinkel | 55 | 55 | 55 |
Gevindtype | G | G | G |
Gevindstigning | 1,814 | 1,814 | 1,814 |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS |
Skaft-⌀ Ds | 20 | 20 | 20 |