Regnbukser med høj synlighed Level 3 XXL

Art.-nr.: 130620055300XXL
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel bukser / overalls

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal herrestørrelse (højde 176 cm - 180 cm)
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Størrelse INT Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Slank herrestørrelse (højde 182 cm - 186 cm)
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Undersætsig herrestørrelse (højde 170 cm - 174 cm)
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Sådan skal du måle
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
Farve high vis orange
Unisex-størrelse 2XL
Produkttype Advarselssikkerhedsoverall

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 130620055300XXL
EAN/GTIN 7330509659748
Producentnummer 130620055300XXL
L-nummer L00980 4008

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% polyester (84% PVC/16% PU), vind- og vandtæt, åndbar, 350g/m²

Lommer
Lomme til lineal med ekstra lomme og knivholder
Lomme til ben med bælge og klap
Opning med klap for at kunne hænge sømlommerne ud

Funktionalitet
Vind- og vandtæt med svejsede sømme

Finish
Justerbar benbund med knapper

Refleks
65 mm bredt refleksbånd

Detaljer
Justerbare og aftagelige seler med elastik
Justerbar med snor i taljen og bred elastik på ryggen

Forstærkning
Forstærket på knæ og nederste del af buksebenet

Beskrivelse:

  • Vandtætte overtræksbukser, der gør arbejdet lettere i ekstremt vejr
  • Disse Hi-Vis vandtætte overtræksbukser er designet til krævende opgaver i ekstreme vejrforhold
  • Materialet er slidstærkt og stærkt, men bukserne er stadig fleksible og behagelige at have på uden for almindeligt arbejdstøj
  • Elastik bagpå og justerbare benafslutninger med knapper gør det nemt at trække bukserne af og på over dine støvler
  • Den praktiske bælgelomme med klap foran og foldestoklomme med knivholder er let tilgængelig for at gøre dit arbejde mere effektivt
  • Bukserne er forstærket ved knæet og i den nederste del af benet for yderligere holdbarhed
  • Certificeret i henhold til EN 343, beskyttelsesbeklædning mod dårligt vejr og EN ISO 20471, klasse 2, beskyttelsesbeklædning med høj synlighed

Norm:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification Z

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven