Udførelse:
Hovedmateriale
100% polyester (84% PVC/16% PU), vind- og vandtæt, åndbar, 350g/m²
Lommer
Lomme til lineal med ekstra lomme og knivholder
Lomme til ben med bælge og klap
Opning med klap for at kunne hænge sømlommerne ud
Funktionalitet
Vind- og vandtæt med svejsede sømme
Finish
Justerbar benbund med knapper
Refleks
65 mm bredt refleksbånd
Detaljer
Justerbare og aftagelige seler med elastik
Justerbar med snor i taljen og bred elastik på ryggen
Forstærkning
Forstærket på knæ og nederste del af buksebenet
Beskrivelse:
- Vandtætte overtræksbukser, der gør arbejdet lettere i ekstremt vejr
- Disse Hi-Vis vandtætte overtræksbukser er designet til krævende opgaver i ekstreme vejrforhold
- Materialet er slidstærkt og stærkt, men bukserne er stadig fleksible og behagelige at have på uden for almindeligt arbejdstøj
- Elastik bagpå og justerbare benafslutninger med knapper gør det nemt at trække bukserne af og på over dine støvler
- Den praktiske bælgelomme med klap foran og foldestoklomme med knivholder er let tilgængelig for at gøre dit arbejde mere effektivt
- Bukserne er forstærket ved knæet og i den nederste del af benet for yderligere holdbarhed
- Certificeret i henhold til EN 343, beskyttelsesbeklædning mod dårligt vejr og EN ISO 20471, klasse 2, beskyttelsesbeklædning med høj synlighed
Norm:
- EN 343, Class 3.1
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification Z