Rørformet konsol

Art.-nr.: 1302
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Artikelnummer 1302
EAN/GTIN 4017976013022
Producentnummer 1302
L-nummer L90080 303

Betegnelse

Udførelse:

Tilbehør

Beskrivelse:

Længde 300 mm. 1303: 27 mm Ø, bæreevne 25 kg , 1302: 22 mm Ø, bæreevne 25 kg , 1312: 16 mm Ø, bæreevne 15 kg .

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 25
Farve: lysegrå
Bemærk: 22 Ø x 300 mm længde

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven