1/2″ QR-stikforlænger L.52mm

Art.-nr.: 13011502
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
Produkttype Forlænger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 13011502
EAN/GTIN 4018754324637
Producentnummer 13011502
L-nummer L60010 7468

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Med indbygget quick-change QR knap
  • DIN 3123 / ISO 3316
  • Med kuglelås
  • Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

Egenskab:

  • Legering: Kromlegeret stål, forkromet
  • d: 23 mm
  • Udvendigt firkantet drev (tommer): 1/2″
  • Gr.: 2
  • Længde [mm): 51 mm
  • Firkantet drev indvendigt (tommer): 1/2″
  • Vægt: 90 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven