Mikrosmøresystem tilbehør/reservedele, Type: GL

Art.-nr.: 130102 GL
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udførelse Mikroinjektor til DL og GL ≤ M2,5 (KL-⌀ ≤2,1 mm)
Produkttype Mikrosmøresystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 130102 GL
EAN/GTIN 4045197065193
Producentnummer 130102 GL

Betegnelse

Passer til:

Mikrosmøresystem nr. 130100 str. S.

Bemærk:

Ved anvendelse af hovedcylinder nr. 130102 str. XL øges målet L2 fra 100 mm til 130 mm og målet Lialt fra 150 mm til 180 mm.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven