Snittapper til bundhuller, venstregevind, TiN, Type: 3/8-40

Art.-nr.: 130046 3/8-40
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 3 styk
  • Bestillingstrin: 3 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: UNS-LH
  • Skæremateriale: HSS E
  • Standard: DIN 371
  • Gevindstandard: ASME B1.1
  • Toleranceklasse: 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse 3/8-40 UNS LH
Belægning TiN
Gevindtype UNS-LH
Skæremateriale HSS E
Standard DIN 371
Gevindstandard ASME B1.1
Toleranceklasse 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Skærfasform C
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning Venstre
Gevindstigning 0,635 mm
Gevindgange pr. tomme 40
Gevind-⌀ 9,525 mm
Samlet længde L 100 mm
Skaft-⌀ Ds 10 mm
Skaftfirkant □ 8 mm
Kernehul-⌀ 9 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Antal spånnoter 3
Farvering uden
Antal skær Z 3
Gevinddybde 23,83 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 130046 3/8-40
EAN/GTIN 4062406050375
Producentnummer 130046 3/8-40

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
23
Alu
N
22
Aluminium (med korte spåner)
N
23
Stål < 500 N/mm²
P
18
Stål < 750 N/mm²
P
18
Stål < 900 N/mm²
P
15
Stål < 1100 N/mm²
P
9
INOX < 900 N/mm²
M
6
INOX > 900 N/mm²
M
5
GGG
K
10
CuZn
N
23
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Bemærk:

Leveringstid: 49 kalenderdage
Mindste ordremængde: 3 stk.
Specialudførelse - kan ikke tages retur

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven