{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | 5/16-18 UNC LH | |
Belægning | TiN | |
Gevindtype | UNC-LH | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Gevindstandard | ASME B1.1 | |
Toleranceklasse | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | Venstre | |
Gevindstigning | 1,411 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 18 | |
Gevind-⌀ | 7,94 mm | |
Samlet længde L | 90 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Skaftfirkant □ | 6,2 mm | |
Kernehul-⌀ | 6,55 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | uden | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 23,82 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 130036 5/16-18 | |
EAN/GTIN | 4062406041403 | |
Producentnummer | 130036 5/16-18 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, TiN, Type: 5/16-18
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
890,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
81 styk på lager
306,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
800,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
867,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
826,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
89 styk på lager
142,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning |
Samlet længde L | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Gevind-⌀ | 7,94 mm | 7,94 mm | 7,94 mm | 7,94 mm | 7,94 mm | 7,94 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 3×D ved gennemgangshul |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Produkttype | Snittapper | Snittapper | Snittapper | Snittapper | Snittapper | Snittapper |