{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | 7/16-14 UNC | |
Belægning | TiN | |
Gevindtype | UNC | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 376 | |
Gevindstandard | ASME B1.1 | |
Toleranceklasse | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,814 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 14 | |
Gevind-⌀ | 11,11 mm | |
Samlet længde L | 110 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 9 mm | |
Skaftfirkant □ | 7 mm | |
Kernehul-⌀ | 9,3 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | uden | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 33,33 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 130035 7/16-14 | |
EAN/GTIN | 4062406039325 | |
Producentnummer | 130035 7/16-14 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spånbrydertapper til gennemgangshul 7/16-14
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
1.165,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager
366,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
1.236,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
1.132,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
1.214,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
68 styk på lager
197,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal spånnoter | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning |
Belægning | TiN | ubelagt | TiN | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Gevindgange pr. tomme | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Samlet længde L | 110 | 100 | 110 | 110 | 110 | 100 |
Toleranceklasse | 1B ;2B ;2B +0,05 ;2B +0,10 ;2B +0,20 ;3B | 2B | 1B ;2B ;2B +0,05 ;2B +0,10 ;2B +0,20 ;3B | 1B ;2B ;2B +0,05 ;2B +0,10 ;2B +0,20 ;3B | 1B ;2B ;2B +0,05 ;2B +0,10 ;2B +0,20 ;3B | 2B |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 3×D ved gennemgangshul |