{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | 1-72 UNF LH | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | UNF-LH | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Gevindstandard | ASME B1.1 | |
Toleranceklasse | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | Venstre | |
Gevindstigning | 0,353 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 72 | |
Gevind-⌀ | 1,85 mm | |
Samlet længde L | 45 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 2,8 mm | |
Skaftfirkant □ | 2,1 mm | |
Kernehul-⌀ | 1,55 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Antal spånnoter | 2 | |
Farvering | uden | |
Antal skær Z | 2 | |
Gevinddybde | 5,55 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 130031 NO.1-72 | |
EAN/GTIN | 4062406036485 | |
Producentnummer | 130031 NO.1-72 |