{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | 3/8-16 UNC | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | UNC | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Gevindstandard | ASME B1.1 | |
Toleranceklasse | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,588 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 16 | |
Gevind-⌀ | 9,525 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Skaftfirkant □ | 8 mm | |
Kernehul-⌀ | 7,95 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | uden | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 28,59 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 130030 3/8-16 | |
EAN/GTIN | 4062406034764 | |
Producentnummer | 130030 3/8-16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spånbrydertapper til gennemgangshul, ubelagt, Type: 3/8-16
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
849,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
366,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
934,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
912,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
867,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
163,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Gevind-⌀ | 9,525 mm | 9,53 mm | 9,525 mm | 9,525 mm | 9,525 mm | 9,53 mm |
Gevindstigning | 1,588 mm | 1,588 mm | 1,588 mm | 1,588 mm | 1,588 mm | 1,588 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skæreretning | højre | højre | Venstre | Venstre | højre | højre |
Toleranceklasse | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | 2B | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | 2B |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | 9 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 9 mm |