{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M110×0,75 | |
Belægning | TiN | |
Gevindtype | MF-LH | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 2184 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
Skærfasform | C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 1,5×D ved bundhul; Op til 1,5×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | Venstre | |
Gevindstigning | 0,75 mm | |
Samlet længde L | 180 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 56 mm | |
Skaftfirkant □ | 44 mm | |
Kernehul-⌀ | 109,25 mm | |
Gevind-⌀ | 110 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Antal spånnoter | 12 | |
Farvering | uden | |
Antal skær Z | 12 | |
Gevinddybde | 165 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 130026 M110X0,75 | |
EAN/GTIN | 4062406033910 | |
Producentnummer | 130026 M110X0,75 |