Snittapper til bund- og gennemgangshuller M62X3

Art.-nr.: 130020 M62X3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

MF Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: M
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS
  • Standard: DIN 2184
  • Gevindstandard: DIN 13

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M62×3
Belægning ubelagt
Gevindtype M
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS
Standard DIN 2184
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
Skærfasform C
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 1,5×D ved bundhul; Op til 1,5×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 3 mm
Samlet længde L 160 mm
Skaft-⌀ Ds 50 mm
Skaftfirkant □ 39 mm
Kernehul-⌀ 59 mm
Gevind-⌀ 62 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Antal spånnoter 6
Farvering uden
Antal skær Z 6
Gevinddybde 93 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 130020 M62X3
EAN/GTIN 4062406025755
Producentnummer 130020 M62X3

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
20
Alu
N
18
Aluminium (med korte spåner)
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
15
Stål < 900 N/mm²
P
12
Stål < 1100 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
4
GGG
K
8
CuZn
N
20
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Bemærk:

Leveringstid: 35 kalenderdage
Mindste ordremængde: 1 stk.
Specialudførelse - kan ikke tages retur

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven