Snittapper til bundhuller, venstregevind, TiN, MF: M34X1,5

Art.-nr.: 130016 M34X1,5
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

MF Stykpris inkl. Moms
  • Thread type: MF-LH
  • Flankevinkel: 60
  • Tool material: HSS E
  • Standard: DIN 376
  • Gevindstandard: DIN 13

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Thread size M34×1.5
Belægning TiN
Thread type MF-LH
Flankevinkel 60 grader
Tool material HSS E
Standard DIN 376
Gevindstandard DIN 13
Tolerance class ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0.05; 6H +0.10; 6H +0.20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
Skærfasform C
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning Venstre
Thread pitch 1.5 mm
Overall length L 200 mm
Shank ⌀ Ds 28 mm
Shank square □ 22 mm
Tapping hole ⌀ 32.5 mm
Thread ⌀ 34 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Number of clamping slots 4
Farvering uden
Number of cutting edges Z 4
Thread depth 85 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 130016 M34X1,5
EAN/GTIN 4062406024192
Producentnummer 130016 M34X1,5

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
23
Alu
N
22
Aluminium (med korte spåner)
N
23
Stål < 500 N/mm²
P
18
Stål < 750 N/mm²
P
18
Stål < 900 N/mm²
P
15
Stål < 1100 N/mm²
P
9
INOX < 900 N/mm²
M
6
INOX > 900 N/mm²
M
5
GGG
K
10
CuZn
N
23
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Note:

Minimum order quantity: 1 pc.
Delivery time: 49 calendar days
Special / custom-made product - return not possible

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven