{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Rozměr závitu | M18×1,5 | |
Belægning | ubelagt | |
Druh závitu | MF-LH | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
Skærfasform | C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul | |
Skæreretning | Venstre | |
Stoupání závitu | 1,5 mm | |
Celková délka L | 125 mm | |
⌀ stopky Ds | 14 mm | |
Stopka 4hran □ | 11 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 16,5 mm | |
Závit ⌀ | 18 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Farvering | uden | |
Počet břitů Z | 3 | |
Hloubka závitu | 45 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 130011 M18X1,5 | |
EAN/GTIN | 4062406015749 | |
Producentnummer | 130011 M18X1,5 |