Ringnøgleindsatser 14x18mm, 10 stk.

Art.-nr.: 13.J10
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 13.J10
EAN/GTIN 3662424052033
Producentnummer 13.J10
L-nummer L60130 11612

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Trykafbryder til kontrolleret og rykfri frigørelse
  • Praktisk og sikkert
  • Kan bruges med én hånd
  • Krombelagt finish

Egenskab:

  • H [mm]: 65
  • L [mm]: 385
  • D [mm]: 165
  • [kg]: 1,9

Leveringsomfang:

  • 9 x12 mm ringnøgleindsatser, metrisk: 11,14 - 15 - 16 - 16 - 17 - 18 - 19 - 19 - 21 - 21 - 22 - 23 - 24
  • Skumindsats: PM.13J10
  • Tomt hylster: BP.112

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven