Ringnøgleindsatser 14 x 18 mm 27 mm

Art.-nr.: 13.27
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
Produkttype Ringskralde-indstiksværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 13.27
EAN/GTIN 3148510930237
Producentnummer 13.27
L-nummer L60130 6437

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Trykafbryder til kontrolleret og rykfri frigørelse
  • Praktisk og sikkert
  • Kan bruges med én hånd
  • Krombelagt finish

Egenskab:

  • A [mm]: 27
  • d [mm]: 41,5
  • E [mm]: 16
  • B [mm]: 27
  • L [mm]: 31
  • [g]: 183

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven