El-installationstang med flerkomponent-håndtag sort atramenteret 200 mm

Art.-nr.: 13 82 200
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
Produkttype Multifunktionstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 13 82 200
EAN/GTIN 4003773075080
Producentnummer 13 82 200
L-nummer L70010 1261

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 6 funktioner i én tang
  • Multifunktionel tang til elektrisk installation
  • til at gribe fladt og rundt materiale, bukke, afgratte, skære kabler, afisolere og krympe kabelsko
  • jævne gribeflader i spidsen til skadesfrit greb om enkelte tråde
  • profilerede gribeflader og brænderhul til at gribe fladt og rundt materiale
  • Markant yderkant på gribefladerne til arbejde på indbyggede kasser og afgratning af gennemføringshuller
  • Afisoleringshuller til ledere på 0,75 - 1,5 mm² og 2,5 mm²
  • Crimpnest til kabelendehylstre 0,5 - 2,5 mm²
  • Kabelsaks med præcisionsskær (induktivt hærdet) til Cu- og Al-kabler op til 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm
  • Slankt design for god tilgængelighed
  • boltet samling: præcis, slørfri bevægelse af tangen

Egenskab:

  • Skæreværdi Cu-kabel, flertrådet: Ø 15mm
  • Skæreværdi Cu-kabel, flertrådet: 50 mm²
  • Afisoleringsværdier for enkeltkerner: 0,75 - 1,5 mm² / 2,5 mm²
  • Kapacitet i kvadratmillimeter: 0,5 - 2,5 mm²
  • AWG: 1 / 0
  • kemisk sortfarvet
  • med flerkomponentovertræk
  • poleret

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven