WireStripper Multifunktions-elektrikertang amerikansk model betrukket med kunststof sort atramenteret 200 mm

Art.-nr.: 13 71 8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype skærende tang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 13 71 8
    EAN/GTIN 4003773086673
    Producentnummer 13 71 8
    L-nummer L70010 2174

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Hurtigere afisolering: sikker positionering af lederen takket være positioneringsstænger
    • Innovativ skæregeometri, særligt stærke skærekanter: 50 % højere skærekapacitet og 25 % mindre kraftbehov sammenlignet med kommercielt tilgængelige afisoleringstænger
    • Hurtig og gratfri skæring af gevindstænger og skruer i størrelserne UNC 6-32 og 8-32 op til styrkeklasse 4.6
    • Præcis jordforbindelse: Afisoleringsprofiler til ledere fra 18-10 AWG (massive), 20-12 AWG (fintrådede)
    • Nem skæring af flerledede kobber- og aluminiumskabler op til Ø 15 mm (1/2″)
    • Multifunktionelle gribeflader til pålidelig gribning, fastholdelse og bøjning af fladt og rundt materiale samt vridning af kerner
    • Høj stabilitet og god tilgængelighed takket være hybride spidser på tangens hoved, som er flade og brede
    • Komfortabel: behagelig åbningsbredde og ergonomisk håndtagsform, integreret åbningsfjeder letter hyppig klipning
    • Ideel til højre- og venstrehåndede: bremserne kan betjenes fra begge sider
    • Med markant yderkant til afgratning af plastrør

    Egenskab:

    • Skæreværdi Cu-kabel, flertrådet: Ø 15mm
    • Skæreværdi Cu-kabel, snoet: 1/2in
    • AWG: 1 / 0
    • kemisk sortfarvet
    • overtrukket med kunststof
    • poleret

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven