Multifunktionel elektrikertang metrisk model beklædt med plast sort atramentiseret 200 mm

Art.-nr.: 13 71 200 ME
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 6 Styk
  • Bestillingstrin: 6 Styk
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
Artikelnummer 13 71 200 ME
EAN/GTIN 4003773088929
Producentnummer 13 71 200 ME
L-nummer L70010 2308

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Smart afisolering: stort kapacitetsområde, skarpt slebne afisoleringsprofiler og intuitiv positionering
  • Innovativ skæregeometri: lettere skæring, især af flade kabler
  • Hybriddesign: så flad som en spidstang, så bred som en kombinationstang for høj stabilitet med god tilgængelighed
  • Præcist slebne afisoleringsprofiler til massive ledere fra 0,75 - 6 mm² og fintrådede ledere fra 0,5 - 4 mm²
  • Pålidelig positionering af stigen på grund af positioneringsstænger
  • Nem skæring af flerledede kobber- og aluminiumskabler op til Ø 15 mm (1/2″)
  • Brede, tværtandede gribeflader til vridning af kerner
  • Fræset rille til sikker fastholdelse og udtrækning af små arbejdsemner som f.eks. søm
  • Konveks gribeflade på den ene side til sikkert greb om fladt materiale og brænderhul til greb om rundt materiale
  • Markant yderkant til afgratning af tomme rør

Egenskab:

  • kemisk sortfarvet
  • overtrukket med kunststof
  • poleret

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven