StriX® Afisoleringstænger med kabelsaks isoleret med flerkomponent-hylstre, VDE-godkendt; med integreret isoleret fastgørelsesring til at anbringe en styrtsikring forkromet 180 mm

Art.-nr.: 13 66 180 T
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
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 13 66 180 T
EAN/GTIN 4003773081906
Producentnummer 13 66 180 T
L-nummer L70010 1669

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Afisoleringstang med kabelsaks - to uundværlige elinstallationsværktøjer i én tang
  • Integreret kabelsaks til ren, knusningsfri klipning af Cu- og Al-kabler
  • Skær endvidere induktionshærdede, skærhårdhed (ca. 57 HRC)
  • Universaljustering af afisoleringsknive ved hjælp af en riflet skrue
  • Slankt design for god tilgængelighed
  • Afisolering af massive, fåtrådede og fintrådede ledere med plast- eller gummiisolering op til maks. Ø 5 mm eller 10 mm² ledertværsnit
  • Optisk orienteringshjælp til afisolering af almindelige længder (11 mm og 16 mm) på grund af graduering i kæben
  • Tænger med integreret isoleret fastgørelsesøje til fastgørelse af faldsikringsudstyr

Egenskab:

  • Skæreværdi Cu-kabel, flertrådet: 50 mm²
  • Skæreværdi Cu-kabel, flertrådet: Ø 15mm
  • Strippeværdier kvadratmillimeter: 10,0 mm²
  • Strippeværdier (diameter): Ø 5,0 mm
  • AWG: 8
  • Faldsikring: ja
  • VDE-testet: ja
  • forkromet
  • isoleret med flerkomponentmuffer, VDE-testet; med integreret isoleret fastgørelsesøje til fastgørelse af en faldsikringsanordning
  • Fastgjort værktøj

Norm:

IEC 60900

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven