StriX® Afisoleringstænger med kabelsaks med flerkomponent-håndtag sort atramenteret 180 mm

Art.-nr.: 13 62 180
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype skærende tang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 13 62 180
    EAN/GTIN 4003773081302
    Producentnummer 13 62 180
    L-nummer L70010 1900

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Afisoleringstang med kabelsaks - to uundværlige elinstallationsværktøjer i én tang
    • Integreret kabelsaks til ren, knusningsfri klipning af Cu- og Al-kabler
    • Skær endvidere induktionshærdede, skærhårdhed (ca. 57 HRC)
    • Universaljustering af afisoleringsknive ved hjælp af en riflet skrue
    • Slankt design for god tilgængelighed
    • Afisolering af massive, fåtrådede og fintrådede ledere med plast- eller gummiisolering op til maks. Ø 5 mm eller 10 mm² ledertværsnit
    • Optisk orienteringshjælp til afisolering af almindelige længder (11 mm og 16 mm) på grund af graduering i kæben

    Egenskab:

    • Skæreværdi Cu-kabel, flertrådet: 50 mm²
    • Skæreværdi Cu-kabel, flertrådet: Ø 15mm
    • Strippeværdier kvadratmillimeter: 10,0 mm²
    • Strippeværdier (diameter): Ø 5,0 mm
    • AWG: 8
    • kemisk sortfarvet
    • med flerkomponentovertræk
    • poleret

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven