afdækningstang isoleret med flerkomponent-håndtag, VDE-godkendt forkromet 165 mm

Art.-nr.: 13 46 165
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
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 13 46 165
EAN/GTIN 4003773079699
Producentnummer 13 46 165
L-nummer L70010 1622

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Multifunktionel - klippe, afisolere og strippe med én tang
  • til tidsbesparende afisolering og stripping af runde kapper og vådrumskabler (f.eks. NYM-kabler)
  • nemmere adgang, især ved dybe indbygningsdåser, takket være den slanke hovedform og den optimalt vinklede skærekant til kabelkappen
  • nem og skadesfri afisolering takket være den runde skærekant med dybdebegrænsning
  • universelt anvendelig: præcisionsafisoleringshuller til ledere på 0,75 - 1,5 og 2,5 mm²
  • med sideskær til skæring af ledere, ledninger, små skruer og søm
  • alle skærekanter er desuden induktivt hærdet til ca. 61 HRC: for høj slidstyrke
  • 30 % lettere end sammenlignelige tænger

Egenskab:

  • Skæreværdier mellemhård tråd (diameter): Ø 3,2 mm
  • Skæreværdier hård tråd (diameter): Ø 2,2 mm
  • Strippeværdier (diameter): 8 - 13 mm
  • Strippeværdier i kvadratmillimeter: 0,75 - 1,5 mm² / 2,5 mm²
  • VDE-testet: ja
  • forkromet
  • isoleret med flerkomponentmuffer, VDE-testet
  • Skærekant med affasning

Norm:

IEC 60900

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven