Ledningsføringstang med flerkomponent-håndtag sort atramenteret 160 mm

Art.-nr.: 13 02 160
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Multifunktionstang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 13 02 160
    EAN/GTIN 4003773010470
    Producentnummer 13 02 160
    L-nummer L70010 342

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • den ideelle tang til ledningsarbejde
    • til at gribe og bøje ledninger
    • til klipning af mellemhård og hård tråd
    • Præcisionsskærekanter ekstra induktionshærdede, skærekantshårdhed ca. 60 HRC
    • med præcisionshuller til afisolering
    • til krympning af trådhylstre

    Egenskab:

    • Skæreværdier mellemhård tråd (diameter): Ø 2,5
    • Skæreværdier hård tråd (diameter): Ø 1,6
    • Strippeværdier i kvadratmillimeter: 0,5 - 0,75 / 1,5 / 2,5 mm²
    • kemisk sortfarvet
    • med flerkomponentovertræk
    • poleret
    • Skærekant med affasning

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven