Slibebukskive (keramisk) 200x25x32 mm form 1 89A80M5AV217

Art.-nr.: 129550
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 3 Styk
  • Bestillingstrin: 3 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Stenbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 129550
EAN/GTIN 9003171295504
Producentnummer 129550
L-nummer L50140 435

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne skive anvendes fortrinsvis til slibning og slibning af temperaturfølsomt stål og HSS-værktøjer. Brug af fin korund skaber en særlig kølig slibeflade for at undgå yderligere termisk belastning af emnet. Vi tilbyder dig en bred vifte af dimensioner til at dække de mest almindelige applikationer. Et reduktionsringsæt er allerede inkluderet i emballagen og kan også genbestilles.

Egenskab:

  • Form: Lige
  • Kornstørrelse: 80
  • Vs/max: 35 m/s
  • Materialets egnethed: Stål, HSS
  • Specifikation : 89 A 80 M5A V217
  • Mål (D x D x H): 200 x 25 x 32 mm
  • Diameter: 200 mm
  • Tykkelse: 25 mm
  • Hul: 32 mm
  • Værktøj til: Slibeblok

Fordel:

  • Kølerstel
  • Høj glathed
  • Kan stables

Anvendelse:

  • Til slibning og slibning af temperaturfølsomt stål og HSS-værktøjer

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven