Mikrometerdybdemål, udskiftelige indsatser, 0-6 tommer, 4 tommer fod

Art.-nr.: 129-132
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
Måleværktøj analog
Produkttype Mikrometerdybdemål

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 129-132
EAN/GTIN 4946368016542
Producentnummer 129-132
L-nummer L40010 7556

Betegnelse

Beskrivelse:

Dette mikrometerdybdemål med udskiftelige stænger giver dig følgende fordele: Ø 4 mm udskiftelige stangindsatser med en finslebet måleoverflade giver et stort måleområde i 25 mm trin fastspænder en skralde sikrer konstant målekraft

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 0 - 6
Graduering: 0,001″.
Skala: Skala tromle og hylster satinforkromet, ⌀ 18 mm
Målekraft: 5-10
Tommer/Metrisk: Tommer
Leveringsomfang: Inkl. boks, justeringsnøgle nr. 301.336, 04GAA274, insexnøgle nr. 202.863

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven