Mikrometerdybdemål, udskiftelige indsatser, 0-6 tommer, 2,5 tommer fod

Art.-nr.: 129-128
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
Måleværktøj analog
Produkttype Mikrometerdybdemål

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 129-128
EAN/GTIN 4946368016504
Producentnummer 129-128
L-nummer L40010 7181

Betegnelse

Beskrivelse:

Dette mikrometerdybdemål med udskiftelige stænger giver dig følgende fordele: Ø 4 mm udskiftelige stangindsatser med en finslebet måleoverflade giver et stort måleområde i 25 mm trin fastspænder en skralde sikrer konstant målekraft

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 0 - 6
Graduering: 0,001″.
Skala: Skala tromle og hylster satinforkromet, ⌀ 18 mm
Målekraft: 5-10
Tommer/Metrisk: Tommer
Leveringsomfang: Inkl. boks, justeringsnøgle nr. 301.336, 04GAA274, insexnøgle nr. 202.863

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven