Mikrometerdybdemål, 0-25 mm, 63 mm fod

Art.-nr.: 128-101
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
    Måleværktøj analog
    Produkttype Mikrometerdybdemål

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 128-101
    EAN/GTIN 4946368016245
    Producentnummer 128-101
    L-nummer L40020 141

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Disse mikrometerdybdemål giver dig følgende fordele: Ø 4 mm måleindsatser en skralde sikrer konstant målekraft fastgørelsesanordning hårdmetal-udstyrede måleindsatser

    Egenskab:

    Digital/Analog: Analogt
    Måleområde: 0 - 25
    Graduering: 0,01 mm
    Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ± 3 µm
    Skala: Skala tromle og hylster satinforkromet, ⌀ 18 mm
    Målekraft: 5-10
    Tommer/metrisk: Metrisk
    Leveringsomfang: Inkl. kasse, justeringsnøgle 301.336

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven