Krognøgle med led, bredde på tværs af fladerne 35 - 50 mm

Art.-nr.: 126A.50
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
Produkttype Hagenøgler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 126A.50
EAN/GTIN 3148511346952
Producentnummer 126A.50
L-nummer L60130 7520

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til møtrikker med sidehuller
  • Aftagelige stifter
  • Samme koncept og fordele som skruenøgle 125A , men med aftagelige stifter til møtrikker med betjeningshuller
  • Stifter hærdet
  • forkromet, satin finish

Egenskab:

  • A [mm]: 4
  • d [mm]: 35 - 50
  • E [mm]: 12
  • L [mm]: 202
  • [g]: 170

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven