Ikke-gnistfri hammer med slagflade 80 mm

Art.-nr.: 1262H.100SR
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
    Produkttype Hammer

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 1262H.100SR
    EAN/GTIN 3148518676328
    Producentnummer 1262H.100SR
    L-nummer L60130 7684

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrke: Særlig gnistfri og antimagnetisk beryllium kobberlegering
    • For din sikkerhed anvender FACOM træhåndtag, der undertrykker gnister.
    • Hammerens slagflader er specielt udformet uden skarpe kanter for at undgå enhver risiko for gnister

    Egenskab:

    • H [mm]: 94,0
    • L [mm]: 250
    • L1 [mm]: 38,0
    • [g]: 1300

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven