Tør slibeskive keramisk 175x75x78mm form 6 89A36H7AV217

Art.-nr.: 126245
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Renseskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 126245
EAN/GTIN 9003171262452
Producentnummer 126245

Betegnelse

Beskrivelse:

Med dette værktøj sliber de alle skæreværktøjer til træ- og metalindustrien samt forskellige skæreknive. Disse produkter er plader og grydeskiver med hvid korund eller sintrede korund blandinger, som anvendes til tørslibning. Den aftalte specifikation af dette værktøj forhindrer misfarvning af emnerne.

Egenskab:

  • Form: 6 CYLINDRISK SLIBEPOTTE
  • Kornstørrelse: 36
  • Vs/max: 35 m/s
  • Specifikation : W15 / E18
  • Mål (D x D x H): 175 x 75 x 78 mm
  • Diameter: 175 mm
  • Tykkelse: 75 mm
  • Hul: 78 mm
  • Materialets egnethed: Stål, HSS

Fordel:

  • Universel brug på stål
  • Ingen misfarvning af emnet
  • Individuelt justerbar

Anvendelse:

  • Til bearbejdning af alle skæreværktøjer til træ- og metalindustrien samt forskellige skæreknive af stål og HSS

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven